電動工具 :「給水アダプタ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 動画あり
うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。
付属品ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル 長さ(mm)390 質量(kg)0.51 直径(Φmm)76 奥行(mm)130 定格AC100V(50/60Hz)、DC6V/200mA コード長さ(m)1.6 連続使用時間(分)12 バッテリーNI-MH バッテリー電圧(V)4.8 充電時間(時間)12 バッテリー容量(mAh)1500 商品タイプ本体+バッテリー
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります