絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(43)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,330)
  • マキタ(2,306)
  • エスコ(1,143)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(357)
  • 日東工器(327)
  • ハタヤリミテッド(282)
  • 日動工業(281)
  • SK11(153)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(111)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードストレージホイル TAKAGI(高儀)コードストレージホイルTAKAGI(高儀)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP
バンパーグレード丸のこケース TAKAGI(高儀)バンパーグレード丸のこケースTAKAGI(高儀)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
衝撃に強く、割れにくい 車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」採用 日本製
用途丸鋸の収納に材質本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)、バックル:ABS樹脂、ハンドル・台座:ポリプロピレン内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×250外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×300×260適合寸法(mm)丸のこ:165/190
コードホルダー TAKAGI(高儀)コードホルダーTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)
シリコン結束バンド TAKAGI(高儀)シリコン結束バンドTAKAGI(高儀)
879税込967
1セット(10本)
当日出荷
先端の穴に通すだけのカンタン結束! くり返し使える!
充電式ミニドリル・ドライバー TAKAGI(高儀)充電式ミニドリル・ドライバーTAKAGI(高儀)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書質量(kg)0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])180ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間90分電池リチウムイオン電池※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1.0入力電圧【充電プラグ】DC5V
18V専用充電器 TAKAGI(高儀)18V専用充電器TAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
18V専用
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)75コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC18出力電流(A)2.5充電時間(時間)約1
マイターゲージ TAKAGI(高儀)マイターゲージTAKAGI(高儀)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
マイターゲージの角度を変えて、任意の角度で角度切りが可能
用途コントラクターソーCS-002使用時にワークセンターTWX7に取付けて使います。
ちょいドラNEO TAKAGI(高儀)ちょいドラNEOTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
欠品中
組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
用途DIY作業や家具の組み立て等にねじなどの締め付け・ゆるめに木材・樹脂の穴あけに付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1質量(g)283使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43無負荷回転数(min-1[r.p.m])340ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間3時間(空→フル充電)電池リチウムイオン電池※交換不可バッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)DC3.7トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm)入力電流(A)【充電プラグ】1.0バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh)入力電圧【充電プラグ】DC5V
カラー延長コード TAKAGI(高儀)カラー延長コードTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
翌々日出荷
引っ掛けリング付き
用途電源コードの接続・分岐にイエロー定格125V15A1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT1.25コード長さ(cm)40電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25×2
ディスクG用両口スパナ TAKAGI(高儀)ディスクG用両口スパナTAKAGI(高儀)
459税込505
1本
翌々日出荷
マキタ・日立兼用タイプ。
寸法(mm)13×14
ディスクG用ロックナットレンチ TAKAGI(高儀)ディスクG用ロックナットレンチTAKAGI(高儀)
449税込494
1本
翌々日出荷
マキタ・日立兼用タイプ。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具