電動工具 :「小型 研磨機」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
中国製です
付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)
質量(kg)8.2
径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0
先端角(°)90~135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)180
モーター回転数(min-1[r.p.m])ー
ドリル先端角度(°)標準付属:90~135
ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)
質量(kg)9
径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0
先端角(°)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])5000
ドリル先端角度(°)140
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)
質量(kg)10
径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0
先端角(°)85~140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)1/3HP 250
モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm
小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い
1年間の保証付き
ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)
質量(kg)19
径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0
先端角(°)85~140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)1/2HP 450
モーター回転数(min-1[r.p.m])4300
ドリル先端角度(°)85~140
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。