2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)コードレスシンプルトルコン
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。
充電時間(分)約20(高速フル充電) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16 仕様ブラシレスモータ搭載 トラスコ品番494-3333 セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書 対応左右両回転 トルク(N・m)【制御】40~200 差込角(sq.)12.7 繰返し精度(%)±5
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番336-3035 セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、バッテリーカバー×2個、マイナスドライバー、六角棒L形レンチ(2.5mm)、六角穴付き止めねじ4個、取扱説明書 差込角(mm)12.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30 締付トルク(N・m)100 充電時間(分)20(高速フル充電) トルク制御範囲(N・m)40~200
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります