電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。
負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。
トラスコ品番271-1310
セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル
差込角(mm)6.35
本体寸法(mm)138×43.5
連続使用時間(分)60(無負荷時)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。
付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書
トラスコ品番425-8503
差込角(mm)6.35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
本体寸法(mm)138×43.5
最大締付トルク(N・m)2.5
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。
ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。
インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。
小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。
回転方向は左右両方向対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])80
周波数(Hz)50-60
最大消費電力(W)1020
M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
最大消費電力(W)1100
適応ボルトサイズM16、M20、M22用
周波数(Hz)50/60
質量(kg)6
締付トルク(N・m)(常用)735
バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番586-0985
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番336-3035
セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、バッテリーカバー×2個、マイナスドライバー、六角棒L形レンチ(2.5mm)、六角穴付き止めねじ4個、取扱説明書
差込角(mm)12.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30
締付トルク(N・m)100
充電時間(分)20(高速フル充電)
トルク制御範囲(N・m)40~200
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
狭い面積やへこみ箇所などをベルトで研磨します。バリ取り・面取り等に最適な電動ベルトサンダーです。
用途バリ取り・面取り等の作業用。
トラスコ品番586-0987
長さ(mm)330
ベルト幅(mm)10
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用
仕様(六角ボルト用)
電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)
締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に
付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース
材質Multiple
形状ピストル型
質量(g)8000
電源充電
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98
先端形状トルシア
使用電池リチウムイオン電池36V
充電時間(分)40
ソケットVシリーズソケット取付
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番336-3030
セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、バッテリーカバー×2個、反力レバー、マイナスドライバー、スピロロックス、取扱説明書
差込角(mm)19
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8
締付トルク(N・m)400
1台
¥889,800
税込¥978,780
翌々日出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。
仕様(トルシアボルト用
トラスコ品番256-2369
セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
質量(kg)5.1
電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])102
締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
1台
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。
仕様(トルシアボルト用
トラスコ品番271-1311
セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
質量(kg)5.6
電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])29
締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ
バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)
バッテリー容量(Ah)4
トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。
狭小箇所の作業に最適な極短型。
最大消費電力(W)1500
締付トルク(N・m)1250
適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M22・M24
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に
付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース
材質Multiple
形状ピストル型
質量(g)6900
電源充電
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90
先端形状トルシア
使用電池リチウムイオン電池36V
充電時間(分)40
ソケットHシリーズソケット取付
1台
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型)
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
トラスコ品番498-1316
セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース
電源(V)AC200
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
電源コード(m)2.5
適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
1台
¥219,800
税込¥241,780
30日以内出荷
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。
Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。
反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
トラスコ品番810-9646
セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース
電源(V)単相100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20
最大消費電力(W)1020
締付トルク(N・m)295
適応ボルトサイズM16
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5
本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)
モーターブラシレスDCモータ
タイプレバーソケット対応
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
セット内容構造用鋼
材質構造用鋼
全長(mm)108
差込角(mm)凹凸19.0
コード105-9739
アズワン品番64-4816-51
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。
Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。
反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
電源(V)単相100
締付トルク(N・m)295
トラスコ品番810-9646
材質/仕上本体:構造用鋼、ケース:スチール
質量(kg)3.8
回転数(min-1[r.p.m])20
最大消費電力(W)1020
適応ボルトサイズM16用
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5
モーターブラシレスDCモータ
タイプインパクトソケット対応
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)1550
質量(kg)4.3
適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])26
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)1550
質量(kg)4.7
適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])19
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。1回のフル充電で、300N・mで約250本を締め付け可能です。市販のインパクト用ソケットが使用できます。
差込角(sq.)19
トラスコ品番864-1067
セット内容電池パック(BL1830)×2個 充電器(DC18RC) メタルケース 反力レバー スピロロックス マイナスドライバー バッテリーカバー2個
質量(kg)2.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11
アズワン品番64-8472-54
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。
最大消費電力(W)2000
適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア)
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)7.1
締付トルク(N・m)(常用)1250
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
充電時間(分)約20(高速フル充電)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16
仕様ブラシレスモータ搭載
トラスコ品番494-3333
セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書
対応左右両回転
トルク(N・m)【制御】40~200
差込角(sq.)12.7
繰返し精度(%)±5
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。
また、電圧降下の影響を受けづらいです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
仕様●常用最大トルク(N・m):735●無負荷回転数(min^-1):17●適用ボルトサイズ:高力M20・M22(F8T)、超高力M16●締付設定角度90~240度●セット内容:レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース●原産国:日本●コード番号:430-5770
アズワン品番67-7236-90
1台
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。
また、電圧降下の影響を受けづらいです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
仕様●常用最大トルク(N・m):540●無負荷回転数(min^-1):22●適用ボルトサイズ:高力M16・M20(F8T)、超高力M16●締付設定角度90~240度●セット内容:レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース●原産国:日本●コード番号:430-5758
アズワン品番67-7236-89
1台
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。
また、電圧降下の影響を受けづらいです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
仕様●常用最大トルク(N・m):850●無負荷回転数(min^-1):14●適用ボルトサイズ:高力M22・M24(F8T)、超高力M20●締付設定角度90~240度●セット内容:レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース●原産国:日本●コード番号:430-5774
アズワン品番67-7236-91
1台
¥639,800
税込¥703,780
7日以内出荷
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
電源コード(m)2.5
適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途電動工具
六角ボルト用
周波数(Hz)50/60
精度(%)±4(付属反力受限定)
最大消費電力(W)1350
使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量
連続使用回数約1000(約85時間)
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。
左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形
精度(%)±4(付属反力受限定)
寸法I(mm)470(870)
使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
差込角(sq.)19
メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量
連続使用回数約1300(約27時間)
高力ボルトの受入検査に使用
高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建築業界に対応し、高精度±3%を実現
アルミ合金製本体により軽量化(10kg)
過酷な使用環境にも耐えるプロテクター装備
大きく見やすいニュートン表示の目盛部は、指針が締付速度に同調するため測定作業が非常に楽に行えます
鉄骨等への装着に便利なクランプ装置を搭載
ボルト回り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)トルシアボルトM20・M22用を標準装備(M16・M24用プレート、トルシアボルトM16・M24用ブッシング、六角ボルトM16・M20・M22・M24用ブッシングはオプション)
測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチで緩めることができるトルシアボルトM20・M22用アタッチメントを標準付属(M16・M24用はオプション)
仕様●測定範囲(kN):50~400●1目盛:5kN●測定精度(%):±3(精度保証範囲120~260kN)●適応ボルトサイズ:高力M16・M20・M22・M24●付属品:プレートM20,M22、トルシアボルト用ブッシングM20,M22、アタッチメントM20,M22、検査合格書●質量(kg):10
アズワン品番67-5848-94
1式
¥539,800
税込¥593,780
6日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。