電動工具 :「六角棒」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。
両回転方向の締付けトルクを測定できます。
トルク負荷方向左右回転可能
測定機能付
トレーサビリティ体系図付
精度(%)±4
使用電池単4アルカリ乾電池×4本
使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)
最小表示値2
連続使用回数2100
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番336-3035
セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、バッテリーカバー×2個、マイナスドライバー、六角棒L形レンチ(2.5mm)、六角穴付き止めねじ4個、取扱説明書
差込角(mm)12.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30
締付トルク(N・m)100
充電時間(分)20(高速フル充電)
トルク制御範囲(N・m)40~200
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
充電時間(分)約20(高速フル充電)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16
仕様ブラシレスモータ搭載
トラスコ品番494-3333
セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書
対応左右両回転
トルク(N・m)【制御】40~200
差込角(sq.)12.7
繰返し精度(%)±5
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。
左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形
精度(%)±4(付属反力受限定)
寸法I(mm)470(870)
使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
差込角(sq.)19
メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量
連続使用回数約1300(約27時間)
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途電動工具
六角ボルト用
周波数(Hz)50/60
精度(%)±4(付属反力受限定)
最大消費電力(W)1350
使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量
連続使用回数約1000(約85時間)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。