コードレスシンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。
コードレスシンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
充電時間(分)約20(高速フル充電)無負荷回転数(min-1[r.p.m])16仕様ブラシレスモータ搭載トラスコ品番494-3333セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書対応左右両回転トルク(N・m)【制御】40~200差込角(sq.)12.7繰返し精度(%)±5
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
シリンダーPanasonic(パナソニック)税込¥538¥489