電動工具 :「池用」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。 仕様(トルシアボルト用 トラスコ品番256-2369 セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース 質量(kg)5.1 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])102 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24) 適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。 仕様(トルシアボルト用 トラスコ品番271-1311 セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース 質量(kg)5.6 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])29 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24) 適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用 仕様(六角ボルト用) 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード) 付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形 精度(%)±4(付属反力受限定) 寸法I(mm)470(870) 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) 差込角(sq.)19 メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1300(約27時間)
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用 周波数(Hz)50/60 精度(%)±4(付属反力受限定) 最大消費電力(W)1350 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1000(約85時間)
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング