製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。
仕様(トルシアボルト用
トラスコ品番271-1311
セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
質量(kg)5.6
電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])29
締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。
設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
右回転のみ
角度制御機能付
仕様制御器内蔵
周波数(Hz)50-60
精度±10度
設定角度(°)90~240
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用
仕様(六角ボルト用)
電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)
締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。