溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
電源コード(m)2.5
適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型)
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
トラスコ品番498-1316
セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース
電源(V)AC200
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
電源コード(m)2.5
適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
1台
¥219,800
税込¥241,780
30日以内出荷
コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ
バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)
バッテリー容量(Ah)4
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。