こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)100・115
タイプ降圧・昇圧兼用
仕様屋内型
トラスコ品番764-4639
質量(kg)14.5
電流(A)30
入力プラグ三相200V接地3P20A
入力/出力100・200/100・115V
電線仕様(一次)3.5mm2×2m
保護機能安全ブレーカー30A
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。
マルチハンガー付で収納に便利です。
S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
色黒
トラスコ品番352-4124
質量(kg)1.3
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数2P
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。
プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。
電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。
マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。
ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付
色黒
トラスコ品番352-3811
質量(kg)2.0
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数3P
電線仕様-芯数3C
電線仕様-太さ(mm2)2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。