電動工具 :「振動素子」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で持ちやすい作業性重視の製品です。 航空機部材の加工シーンでも使用されています。
仕様●発振周波数(kHz):40●発振器入力(V)50/60Hz:AC100●発振器定格電流(A):1●発振器質量(kg):1.5●消費電力(VA):100●消費電力(W):45●ハンドピースコード長さ(m):4●最大出力:45W●発振器寸法:W170×D180×H78mm●周波数調整:自動追尾式●電源:単相交流100V 50/60Hz●出力調整:無段連続可変式●振動子寸法:Φ10/18.5/Φ28×L140mm●振動素子:PZT電歪振動子●材質/仕上:チタン合金(刃物保持部分)、ケース:ジュラコン(R)●セット内容/付属品:替刃、電源コード●連続使用はできません。●原産国:日本●コード番号:760-6460 アズワン品番67-5646-37
1セット
319,800 税込351,780
32日以内出荷

入力電圧(V)【発振器】AC100(50/60Hz) 仕様【周波数調整】自動追尾式、一台から異電圧に別作対応可能 振動素子PZT電歪振動子
1セット
2,198,000 税込2,417,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング