電動工具 :「nsk ナカニシ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)
トラスコ品番463-0718
最大トルク(cN・m)4.8
定格消費電力(W)28
コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0653
寸法(mm)28.4×108
消費電力(W)76
最大出力(W)76
最大トルク(cN・m)4.8
1本
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0661
寸法(mm)24.5×97
消費電力(W)73
最大出力(W)73
最大トルク(cN・m)4.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コード
トラスコ品番463-0726
寸法(mm)(ユニット)130×254×97
質量(kg)2.3
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000
入力電源AC100V(50/60Hz)
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)
トラスコ品番324-5543
質量(g)92
1本
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
トラスコ品番321-2386
質量(g)2.85
内径d(Φmm)3
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。
内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5
トラスコ品番297-5246
質量(g)45
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)21
質量(g)9.4
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。
(布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等)
手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。
各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2
セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)15.5
質量(g)5.31
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
適合機種NR50-5100 ATC
全長(mm)30
チャック内径(Φmm)4
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4644
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプジョイントタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
質量(g)20.0g
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
全長(mm)33.9
付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個
最大出力(W)140
外径(Φmm)19.05
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
回転速度(min-1[r.p.m])80000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。
低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。
特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。
トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。
スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。
スイッチカラーでモータタイプが分かります。
高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。
ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。
高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。
冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。
作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。
Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。
またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。
ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。
切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。
置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。
また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。
ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。
標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
内蔵ギアを大きくし耐久性を向上させ高トルクに対応しています。
軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
付属品スパナ(8×5)、(7×5.1)、(20×24):各1枚
減速比1/1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。
内蔵ギアにより3/4減速
付属品スパナ(20×24):1枚/専用コレットレンチ(K-231):1枚/標準付属工具一式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
ON/OFF手元スイッチ機能
精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
トラスコ品番463-0670
最大出力(W)140
最大トルク(cN・m)6
1本
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
スイング(扇形)軌道でリブや狭所加工に抜群の威力。
高速振動により微細部のスピード研磨。
軽量ペンシルタイプで抜群の使い易さです。
ストローク調整で微細部から幅広部まで対応。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ5.0mm、ネジ締付式
付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 スティックホルダ
トラスコ品番297-5408
質量(g)127
往復回数(回/min)0~9000(可変)
ストローク幅(mm)0~1.6(可変)
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
高速振動による微細部のスピード研磨。
軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。
微細部、狭部、リブ溝などに最適です。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ3.2mm、ネジ締付式
付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 ダンパーホルダ、スティックホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200
トラスコ品番297-5319
質量(g)130
往復回数(回/min)0~9000(可変)
ストローク幅(mm)0.8(固定)
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
用途パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適
仕様工具カミシロ/7.2mm
付属品標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)標準装備付属品 チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233)
トラスコ品番297-5301
減速比10/11
質量(g)47
穴径(Φmm)13(最小加工)
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
コレットです。ナカニシ スピンドル用アクセサリです。
外径(mm)Φ10.5
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです。
刃径の大きな先端工具を使用して切削から研磨に最適です。
また、リングを回すだけで先端工具をワンタッチ交換できます。
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-250T):1台/標準付属コレットΦ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個、スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスが実現するトリプルパフォーマンス
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台/標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個/スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):2枚/L型スパナ(9):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。
付属品スパナ(20×24):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。