3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
トラスコ品番859-0827 セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース 質量(kg)2.6 2018年トラスコ掲載ページ5 0408
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
トラスコ品番149-3900 幅(mm)196 質量(kg)2.5 高さ(mm)97 奥行(mm)60 能力厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
仕様【出力荷重】73kN トラスコ品番858-6265 セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63) 質量(kg)2.6 穴あけ能力(mm)115.5×3.2t 最大板厚(mm)3.2 最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります