電動工具 :「アース付プラグ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
プラグ形状3P・2P兼用
適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
アースチェックランプ付です。
アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
特性アース付
電線仕様VCT
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付
トラスコ品番209-8792
質量(kg)7.4
コンセント個数4
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)30
芯数3P
限度電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。