商品豆知識
連続使用できます。
200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。
現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー
仕様屋内型
タイプ降圧専用
出力電圧(V)100・115
入力電圧(V)200
電源・電圧が異なりお困りの方。
電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。
電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8
出力電圧(V)115・125
入力電圧(V)100
電気容量(kVA)2.0
仕様アース付
タイプ昇圧専用
電流(A)20
電源・電圧が異なりお困りの方。
200 V 現場で100 V が欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115
入力電圧(V)200
コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V
仕様連続使用
タイプ降圧専用
一次側ケーブルVCT2×3×2
入力プラグ3P+E四極20A
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。