電動工具 :「抵抗 1.5」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2 仕様出力電圧調整範囲:±3%以内 温度上昇主要発熱部85℃以下 応答時間0.2sec以内(入力電圧±10%にて) 使用環境温度(℃)-5~40 絶縁耐圧AC1500V 1分間 負荷変動0~100% 効率90%以上(最低入力電圧において) 出力電圧精度±2% 波形歪入力電圧波形に同等 絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ 入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります