電動工具 :「昇圧器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A) 入力電圧(V)115 容量(kVA)2 出力電圧(V)125 タイプ昇圧 電流(A)20 出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個 入力100V・2P 電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8 出力電圧(V)115・125 入力電圧(V)100 電気容量(kVA)2.0 仕様アース付 タイプ昇圧専用 電流(A)20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力115V/125V 入力100V 2P
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格容量3.0KVA 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 保護機能安全ブレーカ(30A) 電線仕様-太さ(mm2)3.5 入力電源単相200V・100V(50/60Hz)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)200 容量(kVA)3 トラスコ品番162-0492 幅(mm)260 質量(kg)17.5 高さ(mm)230 奥行(mm)235 コンセント個数6 コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2 電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m 保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付) 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-5062-77 プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング