電動工具 :「漏電遮断器 20a」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 使用場所屋内 仕様通電ランプ:○ 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に トラスコ品番249-8696 質量(kg)14 コンセント個数2 コンセント定格3P・19A・250V アース付 コンセント形状四相1 定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時) 電線長さ(m)50 機能通電ランプ:○ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 仕様通電ランプ:○ トラスコ品番252-2337 質量(kg)9.7 コンセント個数2 電線長さ(m)30 芯数3P 19A 250V(アース付) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内・屋外 特性防水・防塵・アース付
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2 定格250V 19A 電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯 質量(kg)1.2 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数4 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2 定格250V 19A 電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯 質量(kg)1.2 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数4 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内 特性防雨 漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
1台
37,980 税込41,778
欠品中

電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8 出力電圧(V)115・125 入力電圧(V)100 電気容量(kVA)2.0 仕様アース付 タイプ昇圧専用 電流(A)20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 仕様連続使用 タイプ降圧専用 一次側ケーブルVCT2×3×2 入力プラグ3P+E四極20A
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 摘要連続使用 一次側ケーブルVCT2×3×2 入力プラグ3P+E四極20A
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)200 出力電圧(V)100・115 一次側ケーブルVCT2×3C×2M 質量(kg)18 摘要連続使用 タイプ降圧専用 電流(A)30 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 入力プラグ接地 3P 20A 電気容量(kVA)3.0
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります 付属のフックで取り付けが可能です マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です
特性防雨
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2 電流(A)(過負荷)20 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)3.5 使用場所屋内型 特性アース付
1台
27,980 税込30,778
欠品中

長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
使用場所屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
コンセント個数3
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)30 電線仕様-種別SVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日動工業電工ドラム
コンセント個数2 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数4 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2 定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時) 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P引掛式(外カギ) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数4 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力115V/125V 入力100V 2P
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
質量(kg)18 出力100V×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230 定格容量3.0KVA 入力単相200V 接地3P20A 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度) 電線仕様-太さ(mm2)2 入力電源単相200V(50/60Hz)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

コンセント個数2 定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時) 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数4 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
コンセント個数2 定格電流(A)7(全巻時)、19(全延時) 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数4 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)7.7 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2 定格電流(A)5(全巻時)、19(全延時) 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P引掛式(外カギ) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数4 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)200 容量(kVA)3 トラスコ品番162-0492 幅(mm)260 質量(kg)17.5 高さ(mm)230 奥行(mm)235 コンセント個数6 コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2 電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m 保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付) 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-5062-77 プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT 出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2 定格電流(A)100V:20、200V:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400 定格容量2.0KVA 入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用) 保護機能漏電しゃ断器(15mA感度) 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります