絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • ミルウォーキーツール(34)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • レッキス工業(2)
  • KOWA(宏和工業)(2)
  • 正和電工(1)
  • 日平機器(1)
  • ニューレジストン(1)
  • ノーブランド(1)
  • フジマック(1)
  • サンピース(1)
  • 中発販売(1)
  • REX(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「LAN 延長」の検索結果


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
74,980税込82,478
1台
当日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2電線長さ(m)30芯数3P 19A 250V(アース付)電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付
電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に使用場所屋内仕様通電ランプ:○漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長にトラスコ品番249-8696質量(kg)14コンセント個数2コンセント定格3P・19A・250V アース付コンセント形状四相1定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時)電線長さ(m)50機能通電ランプ:○電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
アースチェックリール 日動工業アースチェックリール日動工業
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT質量(kg)7.5コンセント個数4電線太さ(mm2)2アズワン品番65-1856-04フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
昇圧・降圧自在型トランスリール 日動工業昇圧・降圧自在型トランスリール日動工業
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2定格電流(A)100V:20、200V:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2
昇圧専用トランスリール 日動工業昇圧専用トランスリール日動工業
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT出力115V×2、125V×2定格電流(A)18.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)保護機能安全ブレーカ(20A)電線仕様-太さ(mm2)2
降圧専用トランスリール 日動工業降圧専用トランスリール日動工業
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別VCT出力100V×2、115V×2定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力単相200V 接地3P20A保護機能安全ブレーカ(10A)電線仕様-太さ(mm2)2
三相200V降圧兼用トランスリール 日動工業三相200V降圧兼用トランスリール日動工業
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT出力115V×2、三相200V×1定格電流(A)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量1.5KVA入力三相200V 接地3P20A保護機能安全ブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2
アースチェックリール 日動工業アースチェックリール日動工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT質量(kg)8.4コンセント個数3電線太さ(mm2)2アズワン品番65-1855-94フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
ストレートショートタップ(ランプ付) 日動工業ストレートショートタップ(ランプ付)日動工業
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から翌々日出荷
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。定格電圧(V)125定格電力(W)1500定格電流(A)15イエローコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-芯数2
クロスショートタップ(ランプ付) 日動工業クロスショートタップ(ランプ付)日動工業
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125Vイエロー電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m 日動工業特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m日動工業
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付トラスコ品番209-8792質量(kg)7.4コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
自動巻きリール オートリール 日動工業自動巻きリール オートリール日動工業(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。質量(kg)4.5仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738芯数接地極付コンセント電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.00特性アース付巻取形式自動巻き
単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)日動工業(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源ランプ: ○
タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5コンセント個数4タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ポッキンプラグ付。電源ランプ付。接地端子(アース機能付)
質量(kg)7.8コンセント個数3トラスコ品番125-5851タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら