AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用
付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本
トラスコ品番287-8011
種別電動式ベルトサンダ
長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165
質量(kg)1.2
ベルト幅(mm)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
ベルト速度(m/min)670
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)35
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
電機ドリル搭載タイプ。
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)
穴あけ能力(mm)Φ10(最大)
マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]
マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)
最大ストローク(mm)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390
キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)10
付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個
仕様電動式
種別携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)8
トラスコ品番116-6107
幅(mm)148
高さ(mm)296
奥行(mm)290
電流(A)電気ドリル部:4.1
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。
用途金属製品のバリ取り作業に。
バッテリー容量(Ah)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000
質量(kg)2.9(バッテリ含む)
電圧(V)DC36
ベルト速度(m/min)460~1540
ベルト寸法(mm)20×520
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ
種別携帯式磁器応用穴あけ機
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)13
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ。ベルト速度の調整可能
用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!
付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個
ベルト幅(mm)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)520
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
本体質量(kg)2.4
ベルト速度(m/min)1540
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.5
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18
最大ストローク(mm)120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)510
キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)
最大板厚(mm)6
バイス能力(mm)50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)最大75
付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱
使用刃物ミニブローチ
仕様電動式・環状刃物
種別携帯式穴あけ機
最大パイプ貫通(mm)100
質量(kg)10.5
トラスコ品番117-6234
幅(mm)261
高さ(mm)476
奥行(mm)309
電流(A)5.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用
仕様電動式、二重絶縁
付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本
トラスコ品番116-6425
質量(kg)3.1
ベルト幅(mm)60
電源(V)AC100 50/60Hz
ベルト長さ(mm)265
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
定格時間(分)30
ベルト寸法(mm)60×265
キャブタイヤコード(m)2.5
無負荷ベルト周速(m/min)940
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本
電圧(V)DC18
本体質量(kg)1
バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)
ベルト速度(m/min)460~1120
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000
ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10
研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.8
定格消費電力(W)450
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長400
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個
仕様電動式曲線面取り機
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。
切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。
重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。
AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。
電源(V)AV100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520
マグネット部寸法(mm)86×170
最大ストローク(mm)105
マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]
付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個
トラスコ品番125-6547
幅(mm)432
高さ(mm)399
奥行(mm)197
電流(A)(電気ドリル)10
穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25
キャブタイヤコード(m)5
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌日出荷
用途セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
タンク油量(L)4
付属品六角棒スパナ8mm/1本、オイルキャップ/1個
吐出口径R3/8(PT3/8")
圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-23
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)34
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)2.2
定格電流(A)9.5
キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
タンク油量(L)13.5
付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])490[50]
仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本)
電圧(V)DC18
本体質量(kg)1.4(バッテリ含む)
バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)
ベルト速度(m/min)460~1120
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000
ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10
研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)0.4
定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)30
付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)15
トラスコ品番116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。
ワンタッチ刃物交換式です。
トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。
加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。
送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。
オイルタンクはカートリッジ式です。
穴あけ能力(mm)14.0~40
マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]
マグネット部寸法(mm)82×172
最大ストローク(mm)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])750
電源(V)単相200
消費電力(W)680
マグネット消費電力(W)46
コード長さ(m)5
最大板厚(mm)35
付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本
質量(kg)18.5
トラスコ品番221-2901
電流(A)3.5
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22
最大ストローク(mm)91
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)680
キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)6
バイス能力(mm)50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)40~60
付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱
使用刃物ミニブローチ
仕様電動式・環状刃物
種別携帯式穴あけ機
質量(kg)12
トラスコ品番209-8440
幅(mm)280
高さ(mm)437.5
奥行(mm)360
電流(A)7
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm)Φ14~30
マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]
マグネット部寸法(mm)92×172
最大ストローク(mm)87
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)680
マグネット消費電力(W)34
キャブタイヤコード(m)3芯 5m
最大板厚(mm)35
付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱
種別携帯式磁気応用穴あけ器
質量(kg)14
トラスコ品番117-6200
幅(mm)221
高さ(mm)415
奥行(mm)352
電流(A)7
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mm
マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)
マグネット部寸法(mm)99×177
最大ストローク(mm)130
無負荷回転数(min-1[r.p.m])870
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(電気ドリル)950
マグネット消費電力(W)25
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個
質量(kg)13
トラスコ品番337-7377
電流(A)10
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)
マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]
マグネット部寸法(mm)82×172
最大ストローク(mm)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(電気ドリル)680
マグネット消費電力(W)50
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)
最大板厚(mm)35
付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱
質量(kg)18.5
電流(A)(電気ドリル)7.0
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌日出荷
軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30
マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]
マグネット部寸法(mm)92×172
最大ストローク(mm)87.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)680
マグネット消費電力(W)34
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)
付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱
仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm
種別携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)16
トラスコ品番221-2919
幅(mm)229
高さ(mm)435
奥行(mm)414
電流(A)7.0(電気ドリル)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。