電動工具 :「回転数 調整」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ。ベルト速度の調整可能
用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!
付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個
ベルト幅(mm)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)520
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
本体質量(kg)2.4
ベルト速度(m/min)1540
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.5
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)35
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36V
コード長さ(m)1.5
付属品ビット2本吊り金具
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
長さ(mm)266
適合ビット(mm)対辺5
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個
質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個
質量(kg)0.7
適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本
電圧(V)DC18
本体質量(kg)1
バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)
ベルト速度(m/min)460~1120
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000
ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10
研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本)
電圧(V)DC18
本体質量(kg)1.4(バッテリ含む)
バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)
ベルト速度(m/min)460~1120
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000
ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10
研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。
穴あけ能力(mm)11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時)
バッテリー電圧(V)DC36
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)40
マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)
位置調整範囲(mm)10(前後左右)
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給
キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)
トルク調整無段階
圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-23
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mm
マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)
マグネット部寸法(mm)99×177
最大ストローク(mm)130
無負荷回転数(min-1[r.p.m])870
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(電気ドリル)950
マグネット消費電力(W)25
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個
質量(kg)13
トラスコ品番337-7377
電流(A)10
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式レバースタート
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.7
トラスコ品番117-9098
長さ(mm)265
回転数(min-1[r.p.m])700
トルク(N・m)1.20~3.00
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5
適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付
仕様ビットアース付
トルク調整無段階
●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約25
適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式レバースタート
付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)0.4
回転数(min-1[r.p.m])900
トルク(N・m)0.05~0.55
適合ビット(mm)Φ4
適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
適合ねじ(mm)小ねじ:4.5~6タッピンねじ:4~5
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品プラスビット2本(No.2×7×75/No.3×7×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.89
トラスコ品番117-8962
回転数(min-1[r.p.m])450
トルク(N・m)2.00~4.50
適合ビット(mm)対辺6.35(1/4inch)六角形状ビット
適合ねじ(mm)小ねじ4.5~6
適合ねじ(mm)タッピングねじ4~5
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)10
コード長さ(m)1.5
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
仕様レバースタート式
適合DLC1110-EN
長さ(mm)165.5
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)4
別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)0.4
トラスコ品番117-8423
長さ(mm)236
回転数(min-1[r.p.m])650
トルク(N・m)0.3~1.1
適合ビット(mm)4Φ
適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約25
適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)0.41
トラスコ品番117-8431
長さ(mm)240
回転数(min-1[r.p.m])900
トルク(N・m)0.1~0.55
適合ビット(mm)4Φ
適合ねじ(mm)小ねじ1~3
適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.7
トラスコ品番117-9080
長さ(mm)265
回転数(min-1[r.p.m])1000
トルク(N・m)0.50~1.70
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
消費電力(W)10
コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
規格静電気規格 EN100015-1 適合
仕様ビットアース有り
適合DLR5640-WN
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
入力電源専用コントローラから供給
消費電力(W)10
コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ アース付
スタート方式レバースタート
仕様ビットアース有り
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。
ブラシレスモータ搭載。
トランスレスタイプ。
自動速度可変機能。
ネジ締めカウンタ機能内蔵。
リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ アース付
運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ
電源(V)DC24(専用コントローラによる)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
トルク調整無段階
付属品専用コード(2m)、ブラシ
質量(kg)0.9
適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
コード長さ(m)3(コネクタ付)
仕様ビットアース:有、プッシュスタート
質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)
トルク調整無段階
プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
トラスコ品番117-8938
長さ(mm)266
回転数(min-1[r.p.m])1000
トルク(N・m)0.25~0.75
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプなため、別置きコントローラやトランスが必要なく、省スペース化が図れます。また、繰り返しトルク精度は、独自のクラッチ機構とオートストップ回路との組合せで、高精度を維持する、ロングセラーのデルボです。
用途小ネジ用トランスレス電動ドライバー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)2.6~3/2.3~3
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式レバースタート
付属品(+)ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊金具/1個、カーボンブラシ/2個
質量(kg)0.7
トラスコ品番776-9911
回転数(min-1[r.p.m])3000
トルク(N・m)0.35~0.70
適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.35
適合ビット(mm)Φ4シャンク
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約25
適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)0.41
トラスコ品番117-8440
長さ(mm)240
回転数(min-1[r.p.m])650
トルク(N・m)0.3~1.1
適合ビット(mm)4Φ
適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
トラスコ品番117-8971
長さ(mm)266
回転数(min-1[r.p.m])2000
トルク(N・m)0.50~1.70
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピンねじ:2.3~3
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
トラスコ品番776-9938
長さ(mm)266
回転数(min-1[r.p.m])3000
トルク(N・m)0.35~0.70
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電源専用コントローラから供給
消費電力(W)10
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。
付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個
トラスコ品番336-1293
全長(mm)246
消費電力(W)44
電源コード(m)2
縦(mm)246
横(mm)63
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700
ビット寸法(mm)対辺:6.35
出力トルク(N・m)0.6~4.5
トルク調整1~100% 1%刻みで調整
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。
付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個
トラスコ品番336-1294
全長(mm)248
消費電力(W)44
電源コード(m)2
縦(mm)248
横(mm)56
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700
ビット寸法(mm)対辺:6.35
出力トルク(N・m)0.6~4.5
トルク調整1~100% 1%刻みで調整
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。