電動工具 :「打ち抜き台」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用
最大奥行(mm)60
穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/7.0、ポンプSC-05(100V)/10.5
電源(V)AC100/200
最大板厚(mm)13
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
最大出力(kN)304(31tf)
ラムストローク(mm)21
タイプ軽量型(丸穴専用)
付属品DポンチΦ18/1個、DポンチΦ22(本体装着)/1個、DダイスΦ18/1個、DダイスΦ22(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本
トラスコ品番116-5895
質量(kg)21.5
穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ22×13
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ
穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5
電源(V)AC100/200
最大板厚(mm)16
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
最大出力(kN)431(44tf)
ラムストローク(mm)25
タイプ汎用型(長穴可)
付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本
穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。
最大奥行(mm)50
穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/5.0、ポンプSC-05(100V)/7.0
電源(V)AC100/200
最大板厚(mm)10
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
最大出力(kN)216(22tf)
ラムストローク(mm)17.5
タイプ軽量型(丸穴専用)
付属品DポンチΦ14/1個、DポンチΦ18(本体装着)/1個、MダイスΦ14/1個、MダイスΦ18(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本
質量(kg)16
穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ18×10
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。