ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。
ワンタッチ刃物交換式です。
トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。
加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。
送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。
オイルタンクはカートリッジ式です。
穴あけ能力(mm)14.0~40
マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]
マグネット部寸法(mm)82×172
最大ストローク(mm)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])750
電源(V)単相200
消費電力(W)680
マグネット消費電力(W)46
コード長さ(m)5
最大板厚(mm)35
付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本
質量(kg)18.5
トラスコ品番221-2901
電流(A)3.5
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。