1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
適合SH-100A、ASH-800、ESH-80
トラスコ品番276-8577
質量(g)80
1袋(5本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
適合SH-100A、ASH-900、ESH-80A
トラスコ品番276-8739
1袋(5本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)34
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)2.2
定格電流(A)9.5
キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
タンク油量(L)13.5
付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])490[50]
仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
磁気吸着式の優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易なドリルスタンドの電気ドリル付です。電気ドリルを取り付ける手間が省け、即使用可能です。穴あけ能力10mm~25mmまで5機種のシリーズ化でマスターシリーズがさらに充実しました。
トラスコ品番116-6123
ストローク(mm)230
全長(mm)597
高さ(mm)526
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)790
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
定格電流(A)8
穴あけ能力(mm)21
電源コード(m)5
マグネット部寸法(mm)Φ152
最大穴あけ能力(mm)21
最大磁力(N)8820
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄鋼の溶接部焼け取りや鏡面仕上げ用
適合機種EHM-100
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
R3対応で造船・橋梁にも。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。
スピンドルロック付きでチップ交換が容易。
用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-02
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-23
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18
最大ストローク(mm)120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)510
キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)
最大板厚(mm)6
バイス能力(mm)50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)最大75
付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱
使用刃物ミニブローチ
仕様電動式・環状刃物
種別携帯式穴あけ機
最大パイプ貫通(mm)100
質量(kg)10.5
トラスコ品番117-6234
幅(mm)261
高さ(mm)476
奥行(mm)309
電流(A)5.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。
AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
長さ(mm)266
適合ビット(mm)対辺5
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給
キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)
トルク調整無段階
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)35
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
長さ(mm)265
質量(kg)0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
適合ビット(mm)対辺5
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付
仕様ビットアース付
トルク調整無段階
電機ドリル搭載タイプ。
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)
穴あけ能力(mm)Φ10(最大)
マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]
マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)
最大ストローク(mm)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390
キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)10
付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個
仕様電動式
種別携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)8
トラスコ品番116-6107
幅(mm)148
高さ(mm)296
奥行(mm)290
電流(A)電気ドリル部:4.1
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
キャブタイヤコード(m)2
定格時間(分)30
付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個
取付最大軸径(Φmm)5
仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用
質量(kg)1.4(電源コード含まず)
トラスコ品番309-1619
無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個
質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ
種別携帯式磁器応用穴あけ機
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)13
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
1
2
3
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。