NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・JAC-Pとペール缶 接続バンド
適合機種JAC-3
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
振動数(v.p.m)3500
空気消費量(m3/min)0.08
全高(mm)130
トラスコ品番816-0175
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
振動数(v.p.m)4500
空気消費量(m3/min)0.06
全高(mm)110
トラスコ品番753-3969
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。
用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など
仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100
付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚
外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9
本体質量(kg)0.75
本体サイズ(mm)180×157×79
研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク・ホッパ・シュート・配管などで発生するラットホール・ブリッジ・付着を防止します。
従来、後付けが不可能/困難であった場所や環境であってもユニークな設置方法であるため、あらゆる環境に適応性の高い新たなエアーノッカーです。
トラスコ品番753-4001
適合機種MGK-30A
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
振動数(v.p.m)18000
空気消費量(m3/min)0.15
全高(mm)83
トラスコ品番753-4108
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
打撃圧力範囲(MPa)0.1~0.2
空気消費量(L/回)0.14~0.20
トラスコ品番772-9863
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
振動数(v.p.m)9400
空気消費量(m3/min)0.5
全高(mm)111
トラスコ品番753-4116
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。