平行定規E-Value当日出荷
テーブルソー用の部品です。テーブルソーETS-10KN用の交換部品です。
用途交換用パーツ。適合本体STS-255ET部品番号A-5番
トリマー 450WE-Value(1件のレビュー)当日出荷
ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。
ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)450電流(A)4.8コード長さ(m)約2.6回転数(min-1[r.p.m])29000セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド軸径(Φmm)6絶縁方式二重絶縁
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
電子ポリッシャーHiKOKI(旧:日立工機)税込¥29,678~¥26,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~