電動工具 :「LED燈」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。
ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。
暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。
モーター電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約3
最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)
回転数(min-1[r.p.m])230
仕様ストラップ付き
質量(g)約360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135
バッテリー電圧(V)3.6
使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。