電動工具 :「きさげ 工具」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比)
コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~3200
打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9
連続使用時間(分)約21(1充電当たり)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.9MB)
振動3軸合成値(m/s2)4.5
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。
無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状SDSプラスシャンク
全負荷打撃数(min-1)0~3200
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2心・5
30分のはつり量(kg)27
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.2
打撃エネルギーJoule(ジュール)4
付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケース
トラスコ品番792-0181
打撃力(J)4.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
本体重量:585g
電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに!
スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる
寸法(mm)75
質量(g)585
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スターロックマックス対応品。スクレーパー
用途シーリング材、断熱材の切断に
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スターロックマックス対応品。スクレーパー
用途弾性シーリング材の切断、除去に
1枚
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
1本
¥359
税込¥395
4日以内出荷
セット内容スクレーバー(長さ168×幅32mm)、ワイドスクレーバー(長さ173×幅60mm)、ブルポイント(長さ185mm)、フラットチゼル(長さ174×幅20mm)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
接着剤、塗料、軟質石膏、床材の剥がし作業に適したスクレーパー
付属品ケースなし
トラスコ品番567-1210
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
SCRAPERシリーズ
Pタイル、フロアパネル、壁紙などの剥がし作業に
再研磨可能な先端部
耐摩耗コーティング済み
高周波焼入れ加工を施したエッジ部
面取り加工された角部
1本入り
MADE IN USA
素材高張力鋼
接着剤、塗料、軟質石膏、床材の剥がし作業に適したスクレーパー
付属品ケースなし
トラスコ品番567-1198
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
本体重量:800g
六角軸対辺:6.35mm
用途塗料、接着剤、タイル、絨毯の剥がし
質量(g)800
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻、木彫彫刻、塗装・接着剤剥がし
トラスコ品番799-9151
適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
形状平
全長47
質量(g)10
刃幅(mm)21
刃厚(mm)2.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様走行方式:手動式
質量(kg)63
出力(W)550
寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950
寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560
寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800
付属コード3C-2-5m
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420
電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8
剥き幅(mm)153/270
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。
ピッチ(mm)1.75
刃長(mm)96
取付部ファイン
ブレードゼットソー
切り幅(mm)0.92
のこぎり板厚(mm)0.6
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
仕様付属刃:EA810TC-99
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
質量(g)585
刃幅(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320
アズワン品番64-7925-88
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
仕様付属刃:EA810TC-97
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
質量(g)505
刃幅(mm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×320
アズワン品番64-7925-87
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に
全長(mm)1000
刃幅(mm)95
全長(mm)80
質量(g)48
刃幅(mm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80
刃先形状ストレート刃
アズワン品番64-7925-90
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
全長(mm)80
質量(g)28
刃幅(mm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×80
刃先形状ストレート刃
アズワン品番64-7925-89
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
全長(mm)80
質量(g)52
刃幅(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80
刃先形状R刃(フロア用)
アズワン品番64-7925-92
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
全長(mm)80
質量(g)32
刃幅(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80
刃先形状R刃(フロア用)
アズワン品番64-7925-91
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に
材質刃:鋼材、柄:木
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。