電動工具 :「きゅうり」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日9月9日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗いができるウォッシャブルタイプ 標準付属品よりも耐久性に優れ、水洗いできる。
用途カートリッジフィルタ トラスコ品番835-9143 適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック
B-1203F2後継品
対応機種BID-1250/BID-1260/BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機用 紙パック5枚入り
乾式に使用。RYOBI製及びKYOCERA製集じん機に対応
トラスコ品番220-1359
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スキマノズル
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
1本
329 税込362
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カーボンブラシ
適合機種AL81、BL230、BL28、BL280、BL280V 、BL281V、BL28VDX 、BL350 、BL3500 、BL3500DX 、BL3500V、BL3500VDX、CJS150 、D1002 、D1300VR 、DS5500A 、DSE5010 、G1080 、G1080H 、G108A、G108DA 、G108HA、G120、G1200、JM100 、JM100K、L80A 、MTR40KT 、MTR41、PE1400 、PE2010 、PM851 、PSV600、PSV610V、PVC500(50) 、PVC500(60) 、PVC510 、R40 、TR40、TR50A 、TR51
1セット(2個)
特価
389 税込428
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番379-9034 長さ(mm)183 幅(mm)59 質量(kg)0.9 高さ(mm)188 電流(A)0.8 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工5 ねじ締め能力(mm)3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。 最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100 消費電力(W)160 電流(A)1.8 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000、(低速)0~300 最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30 付属品+ドライバビット(No.2×65mm) 長さ(mm)220 幅(mm)60 質量(kg)1 高さ(mm)190 穴あけ能力(mm) 鉄工8 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40 クラッチ20段+ドリル 把握径(Φmm)0.8~10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

BDS-1010 ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400 電源(V)単相100 電圧(V)100 定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290 付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg)17 トラスコ品番781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V電池パック
対応機種:18V 国内販売の京セラ電動工具・リョービ電動工具
電圧(V)18
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 電源(V)単相100 定格電流(A)3.3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 トラスコ品番379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カーボンブラシ
トラスコ品番379-8186 適合機種CD-6500、D-650、CDD-1020、J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、S-5000、MD-12R、MD-12VR、S-555M他
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
用途先端ノズル 適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS 全長(mm)約680
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カーボンブラシ
トラスコ品番437-2522 適合機種C104PHS、G103A、G103HA、G103PA、G103PHS、G104P、G104PH、G104PHS、G105、G105H、G110、G110H、G110P、G110PH、G121A、G122P、G123、G153、MG11CZ、NW420、NW420ED、RG100、RG100H、SDR400A、SDR401、TRE40、TRE55
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル AD1300VR
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様二重絶縁構造、無段変速機構 付属品チャックハンドル、補助ハンドル 長さ(mm)352 幅(mm)80 質量(kg)2.1 高さ(mm)153 電流(A)6.7 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 カーボンブラシ呼び番号608GY1 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック B-7215
適合機種BD-7200、BD-7210KT、BD-70、BD-72KT、BTP-721、BD710、BD715KT、BB1000、BCBS72、BD1000、BHT-2000 バッテリーニカド電池
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様乾式 付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg)0.92 電流(A)1.8 電源(V)単相100 消費電力(W)170 回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)75×105 振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ベアリングホルダー RSE1250
適合機種サンダポリシャー RSE-1250
1個
859 税込945
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリルキット
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)ドリル:6.4 ねじ締め能力(mm)3.8 チャック能力(mm)1.0~10 回転数(min-1[r.p.m])540 電源(V)単相100 電流(A)0.8 消費電力(W)70 コード長さ(m)2.5 付属品キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm) 質量(kg)0.8 トラスコ品番379-9042 長さ(mm)192 幅(mm)59 高さ(mm)187 穴あけ能力(mm) 鉄工5 穴あけ能力(mm) 木工10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)アダプタ
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)91×185 回転数(min-1[r.p.m])11000 電圧(V)単相100 電流(A)2.3 電力(W)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154 付属品木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg)1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 出力(W)190 コード長さ(m)1.8 電源(V)100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カーボンブラシ
トラスコ品番379-8224 適合機種G-1010H
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ジグソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)3200 ストローク量(mm)16 傾斜角度(左右)(°)0~45 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184 付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 仕様二重絶縁
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブレードホルダ
適合機種RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種:脱着コード仕様の京セラ電動工具・リョービ電動工具
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カーボンブラシ
トラスコ品番487-5184 適合機種G-1060P、MG11
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APE201
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 全長(mm)194 質量(kg)1.9 電流(A)11.5 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)236 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87 コード長さ(m)5 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワ
用途吹き飛ばし清掃に。 付属品ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L) トラスコ品番288-1331 消費電力(W)630 回転数(min-1[r.p.m])16000 ノズル取付部内径40×外径51mm 先端ノズル径24 風圧(kPa)5.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

MD-12R ドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル
手軽に使えるドリルの入門機 キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用 正転・逆転機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])2100 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 電力(W)240 質量(kg)1.0 長さ(mm)216 幅(mm)60 高さ(mm)200
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります