電動工具 :「きわ切り」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(15°時)25
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)64
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
鋸身厚(mm)1.4
対応刃先厚さ(mm)2.0
付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10
質量(kg)4.4
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(15°時)18
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
回転数(min-1[r.p.m])5600
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)257
幅(mm)212
高さ(mm)211
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規
質量(kg)2.2
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
OISマーク付先端パーツ(市販品)取り付け可能。
先端パーツの取り付け角度調整可能(約30°毎)。
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断に、木材・塩ビのきわ切りに、コーナーなどのサンディングに
振動数(min-1)約14000
モーター電圧(V)DC14.4
振動角度(°)約3.2
セット内容マルチサンディングカットソー本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、カットソー木工・塩ビきわ切り用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、六角棒レンチ(5mm)×1、収納袋×1
質量(kg)約0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約265×62×90
騒音値(dB)約80/m
切込深さ(mm)(目安)木材:約20/鉄工(軟鉄):約3
バッテリー電圧(V)14.4
作業量(目安)【1充電当たり】約25分(木材サンディング時)/約180本(#12×50mm丸釘切断時)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。
「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
「無線連動」非対応
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)21.5
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)720
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)295
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)1.8
切れ味豪快!18Vパワー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。
さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。
材料に合わせて選べる6種類の専用刃。
サポート機能が充実。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
回転数(回/分)4500
ノコ刃外径(Φmm)135
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値)
本体質量(kg)2.55(電池パック装着時)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
防塵防水性能IP56
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm)
回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
振動数(min-1)6000~20000
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
周波数(Hz)50/60
電動機直巻整流子電動機
全長(mm)283
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87
仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
質量(kg)1.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
材質バイメタル
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース
質量(kg)1.5
電流(A)4.1
電源(V)単相交流100
消費電力(W)350
コード長さ(m)2心・2.5
振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)
長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64
関連資料(3.06MB)
振動角度(°)3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)540
切断能力(mm)木材~25、樹脂~25、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘
刃幅(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×6.7×77
刃先ハイス鋼
1セット(1枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
刃先ハイス鋼
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。