電動工具 :「との粉」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります
材質ABS・PP
質量(g)約225
消費電力(W)最大モーターパワー 80
騒音値(dB)最大88
風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)
充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)
寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル
使用環境温度(℃)‐10~50
アダプター型式5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40
USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
材質(ベース)アルミ
全長(mm)288
仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)3.2
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに
振動数106~164Hz
振動部(mm)Φ27
起振力(N[kg])29~82
空気消費量(L/min)9~24
使用圧力(MPa)0.2~0.6
奥行(mm)27
高さ(mm)98
幅(mm)27
トラスコ品番753-8146
質量(kg)0.14
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5X
アズワン品番65-2234-83
1台
¥99,700
税込¥109,670
翌日出荷
乾湿両用掃除機です。
ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。
ブロア機能付です。
釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業に
トラスコ品番828-0170
セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルター
タンク容量(L)7.5
ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4/18
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
付属品石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース
トラスコ品番799-6641
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。
低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。
加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。
衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。
フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)
トラスコ品番183-1436
セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)
質量(kg)24
電源(V)100
消費電力(W)1050
電源10.5A
曲げ角度0~180°
アズワン品番64-9310-91
曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
乾湿両用掃除機です。
ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。
ブロア機能付です。
釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業に
トラスコ品番828-0171
セット内容4.0Ah電池パック、充電器、フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルター
タンク容量(L)7.5
ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)2
ストローク数(回/分)6000
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約30、フル充電/約35
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ600×600mm、切断数約17穴、切断サイズ450×450mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約25穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約19穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約75穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約50穴
電池パック電圧/DC14.4V 容量/2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×329×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)1.65
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック14.4V 2.0Ah(LFタイプ)(1個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6608
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5
ストローク数(回/分)6000
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約45穴切断サイズ450×450mm、切断数約50穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約75穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約50穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約210穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約120穴
電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×343×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)1.9
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6616
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
ストローク数(回/分)6600
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約50穴切断サイズ450×450mm、切断数約60穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約85穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約60穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約260穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約140穴
電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×351×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)2.0
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6624
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
ストローク数(回/分)6600
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55
能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約30穴切断サイズ450×450mm、切断数約35穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約50穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約35穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約160穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約85穴
電池パック電圧/DC18V 容量/3.0Ah (PNタイプ、リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×335×72(電池パック装着時)
本体質量(kg)1.8
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)9.1
トラスコ品番799-6632
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。
クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。
高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。
研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。
作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。
先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。
ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。
別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。
本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工に
トラスコ品番159-7508
セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本
全長(mm)353
適合ベルト幅(mm)10
定格消費電力(W)180
ベルト速度(m/min)830
定格時間(分)30
ベルト寸法(mm)10×330
定格電流(V)1.9A
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
質量(kg)ベース:10.5、ベース補強リブ:4.2
塗装サビ止め塗装(白)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
用途汚泥燃料化設備、ホッパー内滞留防止のため。ゴミ処理場での集塵器ダストホッパ閉塞防止。リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。家畜用飼料サイロの閉塞解消。シリカゲル排出促進用。焼成物原料の壁面付着解消。リサイクル工場での飛灰付着の払い落とし。アルミニウム粉の排出促進。製薬工場での配管内の付着防止
仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当
質量(kg)51.8
使用圧力(MPa)0.3~0.7
アズワン品番64-7673-57
打撃エネルギー(N・m)131~321
衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0
打撃サイクル(回/min)1~6
空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に。回転乾燥機の壁面付着解消。粉体塗装の余分な塗料除去。加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止。刻印に使用。基盤の水分落とし
仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当
質量(kg)52.6
使用圧力(MPa)0.3~0.7
アズワン品番64-7673-59
打撃エネルギー(N・m)131~321
衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0
打撃サイクル(回/min)1~6
空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
質量(kg)ベース:12.5、ベース補強リブ:1.9
塗装サビ止め塗装(白)
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
・デンジノッカーの性能を自由にコントロールできる小型操作盤・特長デジオペは、デンジノッカーEK5A・10A・20A専用のコントローラです。ホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数や打撃力を自由にコントロールすることが出来ます。入力電源やデンジノッカーとの接続も端子盤接続で簡単に行えます。・機密性の高い防塵構造・機密性の高い防塵構造で、デジオペ内部への異物の進入を防ぎます。屋外使用の用途には屋外操作盤のEKC5000シリーズをご使用下さい。・W保護機能付きデジオペ内部には過電流保護装置とヒューズを設けてあるので、万一のトラブルの際にも電気を遮断し安全に使用出来ます。・打撃力の設定を自由に選択・デンジノッカーの衝撃力を得る為に本体の取付角度に応じて打撃力の調整が可能です。・運転間隔を自由に設定・デジオペで連続運転する場合の運転間隔はホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数1回/1秒~1回/60秒までの調整が可能です。・外部制御端子を標準装置・デジオペには外部信号の入力端子が装備され(無電圧接点)、外部制御が可能となっています。粉粒体タンクの開閉バルブの信号をもらって打撃開始したり、搬送コンベアーの信号をもらって打撃開始するなど便利に使用出来ます。
仕様●デンジノッカー使用台数 EK10A/10SA:2●デンジノッカー使用台数 EK20A/20SA:1●デンジノッカー使用台数 EK5A/5SA:2●休止間隔:1~60秒
質量(kg)2.2
電流(A)4
構造屋内
対応材質薬品/食品/精密機械
出力電圧(V)DC300
タイマー時間無し
入力電源(V)三相AC200、50/60Hz
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
切れ味豪快!18Vパワー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。
さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。
材料に合わせて選べる6種類の専用刃。
サポート機能が充実。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
回転数(回/分)4500
ノコ刃外径(Φmm)135
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値)
本体質量(kg)2.55(電池パック装着時)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
防塵防水性能IP56
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm)
回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
1台で2役のコンパクトブロワーファン。3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適。車洗車時の仕上げに。切粉や粉塵の除去にも最適。パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに。風量は6.0m/s~14.0m/s。風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能
用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー
付属品ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書
材質ABS+SUS
電源DC5V2A
本体質量(g)295
定格消費電力(W)55
使用時間(弱)約90、(強)12
保証期間6か月
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×75×162
入数1台
ポート充電:USB Type-C
AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。
新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応!
掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。
故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。
オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。
微調整レバー併合により任意無段階設定。
用途鉄筋の曲げ加工
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1430
曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390)
曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合)
曲げ角度範囲0~180°
質量(kg)94.9
付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441
仕様ダイヤル式
一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本
種別SD490対応モデル
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
質量(kg)4.5(電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000
モーター直流ブラシレスモーター
最大切込深さ(mm)60.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257
切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)
最大切断能力(mm)角パイプ:60×60
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
よく使う切込深さを記憶する
メモリー機能付
面取り専用刃を使うと
切断と同時に面取りができる
サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え
化粧面の欠けを防止する
高い剛性と8,700min-1高速回転
便利な左傾斜5°
2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド
質量(kg)2.6
タイプ定盤:メッキ
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217
コード長さ(m)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)100~125
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)42
仕様・用途集じん機接続
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
取扱説明書(2MB)
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利
円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。
215mm(7寸1分)までの材料を一発切断!
切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用
ターンベース面とベース面の高さが調整可能
切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419
カーボンブラシ呼び番号408
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
深切りタイプ。左傾斜5°可能。回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転。直角度、平行度、微調整機構付。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用。LEDライト付。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付。
付属品ボックススパナ
タイプ深切り
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
< 深切りタイプ >
左傾斜5°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくする
スライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付
タイプ深切りタイプ
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
ベースアルミ
作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです。2寸2分の板材を一発切断できます。ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています。切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です。定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています。可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます。
用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断。
付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体取付)×1
材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC
質量(g)3300
回転数(min-1[r.p.m])4100
内径×外径(Φmm)【ノコ刃】165×20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287
最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61
保証期間2年
充電時間(分)37
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
コード長さ(m)1.5
コレットチャック寸法(Φmm)2.34
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ
質量(kg)2.3
タイプ深切り
電流(A)10.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
取扱説明書(1.79MB)
最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)5
長さ(mm)238
質量(kg)2.3
付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ
ベースアルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付
タイプ深切りタイプ
定格電流(A)10.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
仕様・用途LEDライト付き
保証期間1年
絶縁方式二重絶縁
取扱説明書(1.79MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
。切粉処理が簡単になります。段取り替えが楽になります。油と切粉の分離が自然にできます。兼用(共用)型で経済的です。材質はアルミニウムなのでテーブルの長さに合わせて切断できます。
仕様●寸法内訳a(mm):18●寸法内訳b(mm):18●寸法内訳c(mm):19●兼用できるT溝の巾(mm):18/20/22/24●長さ(mm):1000●材質:6063-S(JIS)
アズワン品番65-9592-14
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 。安全簡易折りたたみ式
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×680×440
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィ
仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310g
アズワン品番65-9541-55
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
。フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SUS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.3●適正風量(L/sec):5~12●I.D.:1/4"NPT●O.D.:2/1"NPT(14)●取付穴(mm):Φ22●重量:261.07g
アズワン品番65-9541-53
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
。フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:ブローガン●空気消費量(L/min):410●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:80dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39
アズワン品番67-8012-95
1台
¥379,800
税込¥417,780
32日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。