電動工具 :「ねじシャフト」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550
羽根径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁
付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)3.7
トラスコ品番416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ビットシャフトが伸びるので入り組んだ先のねじ締め・緩め作業が可能!。オフセットシャフトで障害物近くのねじにアクセスが可能!
用途狭いところのねじ締め・緩め作業に
付属品充電器、ビット(PH0、PH1、PH2、PH3、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)
定格電圧(V)3.6
最大トルク(N・m)約3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230
本体質量(kg)約0.5
ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)855
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)138
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ
長さ(mm)315
幅(mm)-
質量(kg)1.6
高さ(mm)60(ギヤカバー)
電流(A)7.4
電源(V)単相100
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)930
コード長さ(m)2.5
砥石径(Φmm)100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
ハイパワー最大出力1200W!
作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)2.2
中速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)9.3
電源(V)単相・交流 100
消費電力(W)860
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
定格電流(A)9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適
付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ
色バイオレットブルー
電圧(V)単相100
消費電力(W)560
最大出力(W)590
全負荷電流(A)5.9
砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)64
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
長さ(mm)391
幅(mm)-
高さ(mm)75(ギヤカバー)
電源(V)単相100
電圧(V)単相100
最大出力(W)1650
コード長さ(m)2.5
グリップ部(mm)Φ41
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
胴径(Φmm)86
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)
質量(kg)3
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300
定格電流(A)9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)
付属品オフセット砥石、スパナ
消費電力(W)730
最大消費電力(W)950
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60
モーターACブラシレスモーター
低速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
長さ(mm)890
質量(kg)2.7
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138
対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)180
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
塗料が付着しにくく、はがしやすい
フッ素コートのリング付ステンレスダブルスクリュー
広い用途に適した中速型
材料のはね返りを防ぐ防じんカバー
二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
質量(kg)2.5
消費電力(W)860
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])1000
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(フッ素コート/径150mm)、ステンレスジョイント(フッ素コート)、防塵カバー、ステンレスシャフト(フッ素コート/長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ねじ(フッ素コート)、両口スパナ(10×13/17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)
コード長さ(m)2.5
対応材質塗料、食品、粘度の低い壁材、粘度の高い壁材、接着剤、モルタル、セメント等
定格電流(A)9.3
スクリュー径(Φmm)リング付ステンレスダブル(フッ素コート):150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
手回しモードで、ナットを楽々取付け。モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。小型車の整備に最適、余裕の300N・m。固く締まったナットを緩められる高出力。モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。
用途自動車関連(タイヤ交換)、整備工場。金型、設備屋、建機、鉄工所、足場、単管、配管のフランジ等のボルト・ナットの着脱作業に
質量(kg)【バッテリー込み】2.2、【本体のみ】1.45
能力【普通ボルト】M10~M20、【高力ボルト】M10~M16
モーターブラシレスDCモーター
最大締付トルク(N・m)300
四角ドライブ寸法(mm)12.7SQ(1/2''SQ)
振動3軸合成値(m/s2)13.16
寸法(全長×全高×幅)(mm)【バッテリー込み】141×262×80、【本体のみ】141×210×74
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。
付属品砥石、スパナ
消費電力(W)760
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
カーボンブラシ呼び番号KD-7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9
アズワン品番64-8548-48
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
余裕の7.6A。
耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル
全長(mm)288
電圧(V)単相100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
芯数3
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
握り径(Φmm)56(細径)
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
各軸付先端工具にも対応。
付属品コレットアダプタ、Φ6コレット、ディスク受け/止め、カーボンブラシ(スペア)、片口スパナ(17mm×2)、両口スパナ(10×2)
トラスコ品番762-6312
全長(mm)428
電圧(V)単相100
消費電力(W)(高速)380、(低速)335
芯数3
砥石寸法(Φmm)外径(最大)48
握り径(Φmm)64×61
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)
全長(mm)285
質量(kg)1.7
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
最大出力(W)290
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、電池カバー
全長(mm)285
質量(kg)1.7
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
最大出力(W)290
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
バッテリー容量(Ah)4
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)
電流(A)6
消費電力(W)1700
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
質量(kg)3.1
トラスコ品番465-0514
回転数(min-1[r.p.m])7540
コード長さ(m)0.2
砥石径(Φmm)180
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)1200
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
両方向
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径10
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)4.8
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])14000/14500
砥石径(Φmm)75
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
スーパーワッシャ採用。
長さ(mm)370
幅(mm)-
質量(kg)2.4
消費電力(W)860
最大出力(W)1280
コード長さ(m)2.5
砥石径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])9500
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)。10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現。ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載。4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応。コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。
付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー
全長(mm)285
質量(kg)1.7
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
最大出力(W)290
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品蓄電池、急速充電器、ケース、スパナ、電池カバー
全長(mm)285
質量(kg)1.6
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)1050
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)3.8
消費電力(W)950
コード長さ(m)5
質量(kg)4.6
回転数(min-1[r.p.m])6960/7250
砥石径(Φmm)125
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25
砥石寸法(Φmm)穴径6
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)2.4
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])14400/15000
砥石径(Φmm)38
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)2.4
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
質量(kg)2.2
回転数(min-1[r.p.m])8700/9000
砥石径(Φmm)125
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)3.5
消費電力(W)650
コード長さ(m)5
質量(kg)2.9
回転数(min-1[r.p.m])8800/9100
砥石径(Φmm)125
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
さらに使いやすく安全に。
細径(Φ56)で驚異の耐久力。
サイドハンドル標準装備。
コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
握り径(Φmm)56(細径)
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業
150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属
かくはん物の付着を防ぐ
バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き
電池残量表示付き
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)
質量(kg)3.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)
バッテリー電圧(V)DC18
保証期間1年
充電時間(分)84
スクリュー径(Φmm)150
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業
150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属
かくはん物の付着を防ぐ
バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き
電池残量表示付き
付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)
質量(kg)3.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)
バッテリーリチウムイオンB-1850LA
バッテリー電圧(V)DC18
保証期間1年
充電器形名UBC-1802L
充電時間(分)84
スクリュー径(Φmm)150
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。