電動工具 :「ほうき」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。
軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。
用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。
作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。
また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)
材質樹脂、他
質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)
風量(m3/min)4.1~11.6
風速(m/s)36.6~46.1
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間約15~75分
作動音(dB)約83~85
1セット
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質樹脂、他
質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)
風量(m3/min)4.1~11.6
風速(m/s)36.6~46.1
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
収納容量(L)【ガーデンバッグ】297
バッテリー稼動時間約15~75分
作動音(dB)約83~85
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。
消費電力(W)250
電圧(V)単相100
電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)
コード長さ(m)1.5
砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150
砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19
回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)
付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド
粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60
質量(kg)8.4
定格時間(分)20
アズワン品番64-3669-53
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!。D19~D32対応(SD390切断可能)
用途鉄筋(丸棒)切断
付属品電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋
適合チップソー:ZC1002_H
質量(kg)7.6(電池パック含む)
タイプチップソー:34刃超硬
定格電圧(V)36
切断能力鉄筋(D):19~32
モータータイプDCブラシレスモーター(ブレーキ付)
長さL×高さH×幅W(mm)565×175×160
バッテリー容量(Ah)4
関連資料(0.7MB)
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。
差し筋鉄筋を際4.6mmで切断できます。
用途鉄筋(丸棒)切断
仕様チップソー(スプライン):26刃超硬
セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき
質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7
切断能力D10~D25
モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25(25℃時)
関連資料(1.6MB)
チップソー厚さ(mm)1.6
チップソー外径(Φmm)100
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。
鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。
SD490鉄筋切断可能です。
圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断
仕様チップソー(スプライン):26刃超硬
セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋
質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7
切断能力D10~D25
モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25(25℃時)
関連資料(1.6MB)
チップソー厚さ(mm)1.6
チップソー外径(Φmm)100
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。