電動工具 :「ほうき 付け替え」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質樹脂、他
質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)
風量(m3/min)4.1~11.6
風速(m/s)36.6~46.1
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
収納容量(L)【ガーデンバッグ】297
バッテリー稼動時間約15~75分
作動音(dB)約83~85
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。
軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。
用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。
作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。
また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)
材質樹脂、他
質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)
風量(m3/min)4.1~11.6
風速(m/s)36.6~46.1
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間約15~75分
作動音(dB)約83~85
1セット
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。