電動工具 :「アウター」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
【適合】ジョイロボH-025型、H-026型
用途ジョイロボH-025型、H-026型用の交換用パーツ
適合ジョイロボH-025型、H-026型
22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。
インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用
軸径(Φmm)3、6
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)
適合Φ3mm、Φ6mmコレット
質量(g)1000
長さ(m)1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。
アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。
満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。
90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。
カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。
ブラシレスモーターの採用で高寿命化。
用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。
仕様適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24
質量(kg)7.8
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~15
アズワン品番65-2489-78
1台
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に
付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5
材質砥石(母材):アルミ合金
粒度#400
回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2
本体質量(g)2000
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30
砥石寸法(mm)幅:30
砥石寸法(Φmm)穴径20
定格時間(分)10
取扱説明書(1.16MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途M16、20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]
締付け能力M16、M20、M22、M24
回転数(min-1[r.p.m])120
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、電子制御
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.1(スリーブなし)
コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ
バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)
バッテリー容量(Ah)4
電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。
コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。
マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値)
ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD
長さ(mm)296
幅(mm)130
質量(kg)7.1
高さ(mm)377
締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20
締付トルク(N・m)804
バッテリー容量(Ah)6
作業量(目安)ボルト径M22:約380本
充電時間(分)約55(2本同時)
アズワン品番64-8774-84
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に
付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース
材質Multiple
形状ピストル型
質量(g)6900
電源充電
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90
先端形状トルシア
使用電池リチウムイオン電池36V
充電時間(分)40
ソケットHシリーズソケット取付
1台
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。