電動工具 :「アサダ ねじ切り 機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番297-3855 質量(kg)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 消費電力(W)1700 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.7 質量(kg)74
1台
439,800 税込483,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ビーバー100 AT2
水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m])45・18 付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶) トラスコ品番829-1432 質量(kg)105 モーター100V・1140W
1個
799,800 税込879,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)ビーバー50G
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。 付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶 材質アルミ、鋼材 電源(V)100 消費電力(W)1150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])38 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B) 電源コード(m)2.7
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番852-0512 質量(kg)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

ビーバー(アサダ)ビーバー ねじ切機
漏れないねじを追求したグローバルモデル 精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ 小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック 低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃 高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受 安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用 モーター電圧(V)100
1個
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
869 税込956
3日以内出荷

パイセットねじきり機カーボンブラシ。三菱用。
適合機種バイセット40・60・90、ボルトマシンNo.1 寸法(mm)6.5×12.5×17 アズワン品番64-6747-07
1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります