電動工具 :「アルミフレーム 延長」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 UHL-0 APJ M12 アンダーフードライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 アンダーフードライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm) 車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き 最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面 柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用) 2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間 幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き ステンレス製のフック付きライトバー搭載 頑丈な航空機用アルミフレームを使用 耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載
仕様ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック 質量(kg)0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)10.8 連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:8 防塵防水性能IP54 モード高/低 アズワン品番65-0279-66 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1350、低照度時:600
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります