電動工具 :「インパクト ソケット ビット」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端工具をワンタッチで簡単装着。
作業効率アップ。
用途下穴錐
鉄工ドリル
両頭ビット
段付ビット
各種ソケット など
仕様6.35軸用(両サイド)
材質(本体) CR-MOLY(カバー) TPR
全長(mm)50
使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~3400
打撃数(min-1[回/分])0~4000
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)200
差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。
BHC-30はスリーブ式。
差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)210
インパクトドライバーで様々な作業に対応!
ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱!
アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。
取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ)
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
ヘッド高さ(mm)53
作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36
アズワン品番65-0255-81
センターハイト(mm)13
関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて)
狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初
自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)
新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100
ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本
穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴
最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
関連資料(2.5MB)
インパクトドライバーで様々な作業に対応!
ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱!
アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。
取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ)
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6
アズワン品番65-0255-80
センターハイト(mm)13
関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
EYFCA1WC060N用受信機、動作するには協業ロボットと受信機が必要となります
仕様トルク測定、角度(着座からの回転角度)測定、波形(締付のトルクカーブ)測定、無線通信機能
付属品伸縮ソケット、信号線プラグ、電源線プラグ
全長(mm)約306(本体のみ)
質量(kg)約1.65(本体のみ)、約1.95(伸縮ソケット込み)
全幅(mm)約91
回転数(min-1[r.p.m])500~2300(設定可能)
定格電圧(V)15
全高(mm)約89
打撃数(min-1[回/分])0~2700
精度トルク:±15% ※メーカー測定条件による目安値
トルク能力範囲(N・m)約20~60 ※本データはメーカー測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)ビット・レンチ:□12.7
取扱説明書(3.15MB)
1台
¥479,800
税込¥527,780
4日以内出荷
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。
穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。
14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。
適合機種充電ドリル・インパクトドライバー
材質特殊鋼
差込角(mm)6.35
取付可能寸法(mm)0.8~10
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。
穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。
噛み込み防止機能付なので、高負荷をかけても錐が外れなくなることはありません。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。
適合機種充電ドリル・インパクトドライバー
材質特殊鋼
差込角(mm)6.35
取付可能寸法(mm)0.8~10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。
クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ビット二面幅(mm)6.35
関連資料(0.2MB)
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。
使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール
材質炭素鋼、合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666
セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)134
質量(g)250
差込角(mm)6.35
シャンク径(Φmm)6.35
ヘッド幅(mm)55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに
付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット)
トラスコ品番764-7638
全長(mm)134
高さ(mm)47
質量(g)282
差込角(mm)6.35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。
6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。
スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。
シルバーとレッドの色分けで軸部の識別が簡単なモデルです。
トラスコ品番362-9321
材質ハガネ鋼材、焼き入れ:HRC43~45℃
色レッド&シルバー
タイプダブルジョイント仕様
差込角(mm)6.35
適合サイズ(mm)6.35
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
18Vインパクトドライバーにも対応可能です。
高精度強力ベアリングを使用しています。
用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。
トラスコ品番819-1378
セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き
材質特殊鋼
全長(mm)115
高さ(mm)60
質量(g)220
差込角(mm)6.35
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。
下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。
スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。
3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。
用途高強度・超軽量の六角軸6.35mmタイプのキリ・ドリル、その他の6角軸先端パーツに使えるインパクト対応下穴ギリ用アダプター。
材質特殊強化プラスチック
タイプダブルジョイント仕様
差込角(mm)6.35
適合サイズ(mm)6.35
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。