電動工具 :「ウールバフ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長輝ライトテックウールバフ ハード
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途ウールの密度が高く、表面の溝加工により従来品比較で研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。中間材にEVA(低反発素材)を採用しているので研磨時の反発を吸収し、安定した研磨作業が可能です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出しに最適。バフに研磨剤をつけて磨いてください。 寸法(mm)80×10×80 質量(g)10 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1個ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長輝ライトテックウールバフ&スポンジバフ
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用。ウールバフとスポンジバフのセット。どちらもマジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
用途台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出し、ウールバフ使用後の仕上げ研磨、艶出し用に。 セット内容ウールバフ2枚・スポンジバフ2枚(合計4枚) 寸法(mm)ウール:80×80×10・スポンジ:80×80×30 質量(g)ウール:10・スポンジ:8 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カラー
127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時)
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100 サイズ127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時
1個
168 税込185
3日以内出荷

長輝ライトテックスポンジバフ ファイン
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途表面の亀甲状の溝により、従来の溝無しスポンジバフと比較して研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取り。ウールバフ使用後の仕上げ研磨、ツヤ出し用に。磨きたい箇所に水をかけて、バフに研磨剤をつけて磨いてください。 寸法(mm)80×30×80 質量(g)8 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1個ほか
529 税込582
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能。BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適 セット内容ポリッシャー本体(LHR12E-DUE)/RUPES ウールバフ ブルー145Φ/RUPES スポンジバフ イエロー150Φ/RUPES コンパウンド ブルー 細目250ml/RUPES コンパウンド イエロー 微粒子 250ml
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷

ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能 電源(V)100 消費電力(W)500
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1 全長(mm)191 質量(g)880 回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)10.8 パッド径(Φmm)75
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーです。ギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESマイクロファイバークロス×2枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ 質量(kg)2.8 電源(V)100 消費電力(W)900 回転数(min-1[r.p.m])265~535 オービット径(Φmm)5 パッド径(Φmm)マジック:125/150
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適 セット内容ポリッシャー本体(LHR75E-MINI)/RUPES ウールバフ ブルー90Φ×1/RUPES スポンジバフ イエロー100Φ/RUPES コンパウンド ブルー 細目250ml/RUPES コンパウンド イエロー 微粒子 250ml
1セット
55,980 税込61,578
5日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ミニポリッシャー
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)72 空気消費量(L/min)380 口金1/4PT 高さ(mm)105 質量(kg)0.78 全長(mm)205 騒音値(dB)88 付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。
質量(kg)1.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む) 回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速) 充電時間(分)約160~180 パッド径(Φmm)Φ75
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む) 電源(V)DC10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191 時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。 バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)約90(満充電) パッド径(Φmm)75 関連資料(0.67MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1 全長(mm)191 質量(g)880 回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)10.8 パッド径(Φmm)75
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

PCLミニサンダと併用するように設計3インチ(75 mm)バッキングパッドの複合ボディ材を硬化処理 パッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位ラムウールバフパッド
仕様マルチツールアクセサリの種類 = Polishing Setマルチツールの種類 = 回転式工具併用可能製品 = APT902ミニサンダ個数 = 4
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
用途難しい形状や細かいスポット修理作業に セット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー 全長(mm)本体:240(電池パック装着時) 回転数(min-1[r.p.m])3000~5500 本体質量(kg)1.1 オービット径(Φmm)12 充電時間(分)~35 パッド径(Φmm)マジック:75 バッテリー稼動時間35~45分
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーですギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESパッドツール、RUPESマイクロファイバークロス×3枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ、収納バッグ 質量(kg)2.8 電源(V)100 消費電力(W)900 回転数(min-1[r.p.m])265~535 オービット径(Φmm)5 パッド径(Φmm)マジック:125/150
1セット
96,980 税込106,678
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります