電動工具 :「エアコン スポンジ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般塗装、小物塗装など
用途各種塗装、ダスターなどに 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)110 付属品エアーホース(2m:E1312)[G1/8凹-G1/8凹]、振動防止用スポンジ 質量(kg)3.9 空気圧力(MPa)最高:0.3(約3kg/cm2) エアー接続口G/8凸(PF1/8凸) 定格使用時間(分)30 寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:275×120×175 空気量(L)毎分20(0.2MPa時)
1台
26,980 税込29,678
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります