電動工具 :「エアー ノコギリ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。
エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。
無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。
テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)235×370
切断能力(mm)木材(軟木)50
ストローク数(min-1[回/分])400~1600
ストローク(mm)18
電源(V)単相100
消費電力(W)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330
付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)
質量(kg)14
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です。ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える。ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる。工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに
木材などの切断や粗大ゴミの解体に
付属品木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
切断能力(mm)PCパイプ約50、PVCパイプ約127
切断能力(mm)軟鋼板約4
切断能力(mm)木材ジグソー約50/のこぎり約100
モーター電圧(V)最大20
切断能力(mm)アルミニウムパイプ約50
ストローク数(min-1)0-3000
ストローク幅(mm)20
切断能力(mm)軟鋼パイプ約76
最大切断本数(本)【2×4材】ジグソー/木工:約46回、のこぎり/木工:約49回
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。
消費電力(W)90
電源コード(m)2
ストローク幅(mm)18
テーブル寸法(mm)250×410
傾斜角度(°)(テーブル)45
フトコロ(mm)400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600
本体質量(kg)約11
消費電流(A)1
最大切断厚さ(mm)50
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
角度切断をする場合、材料を斜めに置いて切断します(ACタイプは材料そのままでノコ刃を傾斜させ角度切断します)。
用途アルミの切断に。
トラスコ品番853-6337
セット内容チップソー1枚
質量(kg)250
方式刃物移動:手動式
テーブル寸法(mm)760×900×800
最大切断寸法(mm)(ノコ刃90°)高さ150×幅140、(ノコ刃45°)高さ105×幅150
移動距離(mm)刃物:340
エア源2.5~4(kg/cm2)
主軸回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2900/3500
傾斜角度(°)ノコ刃:0~45
使用モータ1.5kW×200V
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
90日以内出荷
角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です
ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える
ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる
工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに
木材などの切断や粗大ゴミの解体に
付属品本体×1、木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
定格電圧(V)DC18
切断能力2×4材切断回数:【ジグソー】木工 約46回、【のこぎり】木工 約49回
切断能力(mm)【ジグソー切断ブレード】木材:約50、アルミ・PCパイプ:約50、軟鋼材:約4、【のこぎり切断ブレード】木材:約100、PVCパイプ:約127、軟鉄パイプ:約76
モーター電圧(V)20(最大)
ストローク数(min-1)0-3000
ストローク幅(mm)20
1セット
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。
切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。
専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。
ストローク(mm)25
付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書
出力(W)300
奥行(mm)600
切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950
能力(mm)(中抜き/最大)55
駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W)90W
ストローク幅(mm)刃:12
セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター
材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9673-98
RoHS指令(10物質対応)対応
刃のスピード(回/分)500~1700回/分
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
各ノコ刃は、切断機(CC121、171、221、321)すべてに対応します。AXXAIRパイプ切断機専用の鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持っています。
用途パイプの切断。
仕様アックスエアー用鋸刃
マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1830B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18SD/SE/WC/SH/SF)で問題無くご使用いただけます。※急速充電非対応(DC18RF/RC/RD)
適合インパクトドライバ(TD172D、TD171D、TD161D、TD149DなどTDシリーズ)、草刈機(MUR190U、MUR181DRFなどMURシリーズ)、チェーンソー(MUC353D、MUC356DなどMUCシリーズ)空気入れ(MP180D、MP100DなどMPシリーズ)その他(TM51D、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど)
寸法(mm)116×75×50
質量(g)405
種類リチウムイオン電池
定格電圧(V)18
機能電池残量ランプ
バッテリー容量(Ah)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。