電動工具 :「エアーガン 吊り」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 風速(m/s)平均100 最高圧力2.61PSI 最大風量(m3/min)0.7 最大風速(m/s)122 最高圧力(kPa)18
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 質量(kg)0.75※BSL1240M装着時 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時 風速(m/s)平均70 最高圧力1.74PSI 最大風量(m3/min)0.58 最大風速(m/s)87 適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです) 関連資料(0.89MB) 最高圧力(kPa)12
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります