電動工具 :「オイルレスメタル」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
用途ホビーなど細かい作業に。
仕様チャック許容範囲/1.8~4.0mm
付属品L棒、コレット×5本(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm)、コレットカバー
材質前後部ハンドル/オイルレスメタル、後部ハンドル/真鍮メタル
全長(mm)1000
質量(g)422
許容トルク(N・m)2.1
適正回転数(min-1)2000~3000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。