電動工具 :「オオタケ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。)
不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。)
ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター
質量(kg)約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
外部出力標準化(信号線)
使用電源ACアダプター
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)18まで
ねじ容量(cc)150
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。)
よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。)
ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
質量(kg)約2.92(レール含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145
適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0
外部出力標準化(信号線)
使用電源ACアダプター
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)20まで
ねじ容量(cc)80
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。
場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。
上面にスペースを取りません。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
入力電流(mA)500
付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー
供給方式ネジ供給量可変式
容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)
使用電源ACアダプター
適応ねじ径M2.0~M5.0
質量(kg)約2.9
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。
床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。
ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
入力電流(mA)500
付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル
供給方式ネジ供給量可変式
容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc
使用電源ACアダプター
適応ねじ径M1.0~M5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)
質量(kg)約3.1
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17
付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147
ねじ容量(cc)200~220
適合ねじ首下長(mm)19まで
入力電源(V)DC12~15
RoHS指令(10物質対応)対応
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz)
電流(mA)500
出力電圧(V)12
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)150
仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15
付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番792-3392
質量(kg)2.2(付属品除く)
容量(mL)(ネジ)200
使用温度(℃)0~40
適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)
設置場所屋内に限る
入力電流(A)0.7
使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
適合NSBシリーズ
出力DC12V/500mA
入力AC100~240V(50/60)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
約150ccのネジをストックできます。
不得意ネジ形状ほとんど無しで
ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。
自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター
付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139
首下長(mm)最長18まで
適合ねじ径(Φmm)2
ねじ容量(cc)約150
1台
¥79,980
税込¥87,978
30日以内出荷
付属品取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー
適合【ネジ供給機】FM用
電源(V)AC100
適合ねじM2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×191×188
ねじ容量(cc)約800
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。