電動工具 :「カウンタ 回転数」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 チャンネルメモリ機能。最大5つまでの工程を記憶。連続工程として管理できます。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。 外部センサーとの連動でドライバーを制御。ワークセンサ方式(レベル信号)とゲートセンサ方式(パルス信号)が選択可能。センサと連動してドライバーの動作を制御します。 スロースタートコントロール。ドライバーの細かな設定が可能。スロースタートの回転数と時間の設定が出来ます。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 信号出力機能搭載。OK、NG、OK、ALLの信号出力機能搭載。他の機器と接続できます。 カウントキャンセル機能。逆転の際、カウントが戻ります。
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) 二次電流(A)DC24V/32V、max.3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×247 質量(g)2400 表示LEDデジタル 付属品ロックキー 切替方式基本回転数:HI/LO 2段階切替式 回転数スロースタート:基本回転数の30%~100% 時間スロースタート始動:0.1-9.9 適合機種《ブラシレスモーター》、BN-830L・P、BN-830LF・PF 、BN-850L・P、RBK-60L・P 、RBK-90L・P 、RBK-120L・P、RBK-180L・P、RBK-250L・P、RBK-350L・P、RBK-500L・P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、BK-960LF・PF、BK-9120L・P、TBKシリーズ 電流(A)3.0 関連資料(1.06MB)
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

カウンター専用デルボ 日東工器 動画あり
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給 キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付) トルク調整無段階
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コード長さ(m)2 スタート方式レバースタート式 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3 グリップ径(Φmm)32.7 長さ(mm)206 質量(kg)0.37 回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000 トルク(N・m)0.1~0.55 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器 動画あり
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)3(コネクタ付) 仕様ビットアース:有、プッシュスタート 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階
1本
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付 仕様ビットアース付 トルク調整無段階
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格静電気規格 EN100015-1 適合 仕様ビットアース有り 適合DLR5640-WN 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボねじ締めカウンター専用ドライバー 日東工器 動画あり
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
44 税込48
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

DCC0101X-AZN ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー 日東工器 動画あり
4種類のトルク、回転数が設定できますカウンタ機能を搭載しヒューマンエラーを防ぎます信号の端子台から外部信号の入出力を行うことができます
用途ブラシレスデルボDLV04C/10C用 トラスコ品番125-8850 幅(mm)120 高さ(mm)183 奥行(mm)73 消費電力(W)30 アズワン品番64-8482-85 入力電源(V)100~240
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870 シャンク形状29mm六角シャンク 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm)843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608 付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg)31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 最大ストローク(mm)32 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.5 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167 トラスコ品番447-7588
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7 長さ(mm)361 幅(mm)77 高さ(mm)209
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

電動ドライバ 日東工器 動画あり
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。 アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。 満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。 90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。 カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化。
用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。 仕様適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24 質量(kg)7.8 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~15 アズワン品番65-2489-78
1台
449,800 税込494,780
当日出荷

ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1 付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200) 質量(g)490(電池パック装着時) ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本 穴あけ能力(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時) バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売) 最大カウント数99 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ) カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります