電動工具 :「カーペットはさみ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RES-3.6V 充電式ハサミ パオック 動画あり
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000 充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分])10000 セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V)DC3.6 材質(刃)SUS430相当 使用温度範囲(℃)10~40 本体質量(g)約285 充電器質量(g)約230 刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数定格/50/60Hz 定格出力電圧(V)DC7.5 充電器電圧(V)定格/AC100 定格二次電流(A)充電器/0.5 定格入力(VA)10 電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命充放電 約300回
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

サイエルインターナショナルコードレス カンタン電動カッター
日常、厚い材質の物を裁断することは一苦労!そんな悩みを一発解消! 電動ハサミで女性でもスムーズに裁断できます。 便利なコードレスだから使用中に配線を気にせず作業が可能。 いろんな材質がカットできます。(段ボール、布、カーペット、革など)
仕様●商品寸法:約240×40×90mm●商品重量:約290g(替え刃装着時)●モータ回転速度:10000回/分●バッテリー:リチウム電池 3.6V 2000mAh●充電時間:約3-5時間●連続使用可能時間:約2.5時間●付属品:本体、替え刃×2、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書 アズワン品番67-9337-81
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットです。マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 本体寸法(mm)140×70×210(H) 切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 ストローク数(min-1[回/分])1500 アズワン品番65-2227-84 切断幅(mm)最大6.35
1セット
17,500 税込19,250
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります