電動工具 :「ガス 13mm」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)- 切断能力(mm) 角(90°)150 切断能力(mm) 丸(45°)- 切断能力(mm) 丸(90°)180 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプチェーンバイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付) 質量(kg)42
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)- 切断能力(mm) 角(90°)100 切断能力(mm) 丸(45°)- 切断能力(mm) 丸(90°)130 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプチェーンバイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付) 質量(kg)31
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm)376 変速段数無段 作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm)376 変速段数無段 作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

EH-01 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド) 動画あり
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)21 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)400 切断能力0~60° 入力電圧(V)AC100 刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65 切断板厚(mm)20(最大) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400 最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm 切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります