電動工具 :「ガレージ ドア」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!!
防雨型なので屋外作業時にも使えます。
入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等
質量(kg)1.1
色ブラック
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント定格15A・125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3
電線仕様-種別SVCT2.0mm2
電線色黒
使用場所屋内・屋外兼用型
特性防雨
関連資料(1.37MB)
防水性IPX3
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。