電動工具 :「ギアボックス」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分79
厚さ(mm)ラチェット部分:73
質量(kg)0.76
回転数(min-1[r.p.m])0~230
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73
最大締付トルク(N・m)60
ソケット差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分:790
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])0~400
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
厚さラチェット部分:75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70
ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
コードレスドライバードリル GSR18V-150C型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.12MB)
コードレスセーバーソー GSA18V-32N型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
コードレスインパクトレンチ GDS18V-450HC型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
コードレスドライバードリル GSR18V-90C型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
1台使用個数1
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.21MB)
1台使用個数1
コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.12MB)
コードレスドライバードリル GSR18V-45型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.37MB)
1台使用個数1
コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.21MB)
1台使用個数1
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.18MB)
1台使用個数1
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。